Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro30 x 66 x 36 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura36 pulg.
- Longitud66 pulg.
- Altura exterior36 pulg.
- Longitud exterior66 pulg.
- Anchura exterior30 pulg.
- Altura total36 pulg.
- Longitud total66 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso165 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCarro de servicio soldado
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosCarro de servicio soldado
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- 2000 libras Capacidad
- Estantes de calibre 12
- Los estantes tienen labios de retención de 1-1/2"
- Construcción totalmente soldada
- Ruedas de poliuretano sin marcas de 6"
- Altura del estante superior: 36-1/2"
- Espacio libre en estante: 25"