Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 42 x 35 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria5 pulg.
- Altura35 pulg.
- Longitud42 pulg.
- Altura exterior35 pulg.
- Longitud exterior42 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total35 pulg.
- Longitud total42 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso114 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCarro de servicio soldado
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosCarro de servicio soldado
- Capacidad de peso1200 lb
Descripción general
- 1200 libras Capacidad
- Estantes de calibre 12
- Los estantes tienen labios de retención de 1-1/2"
- Construcción totalmente soldada
- Ruedas de poliuretano sin marcas de 5"
- 2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
- Altura del estante superior: 35"
- Espacio libre en estante: 25"
- 2 cajones de almacenamiento