Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro18 x 36 x 36 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria5 pulg.
- Altura36 pulg.
- Longitud36 pulg.
- Altura exterior36 pulg.
- Longitud exterior36 pulg.
- Anchura exterior18 pulg.
- Altura total36 pulg.
- Longitud total36 pulg.
- Ancho general18 pulg.
- Altura del labio del estanteLavado
- Peso62 lb
- Ancho18 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión de plataforma baja
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosCamión de plataforma baja
- Capacidad de peso1200 lb
Descripción general
- 1200 libras Capacidad
- Estantes de calibre 12
- El estante superior tiene bordes a ras
- El estante inferior tiene labios de retención de 1-1/2"
- Construcción totalmente soldada
- Ruedas de poliuretano sin marcas de 5"
- 2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
- Altura del estante superior: 24"
- Espacio libre en estante: 14"