Motion
LK3060-5PYBKAH

LITTLE GIANT
LK3060-5PYBKAH

Camión de plataforma baja;30" de ancho x 64" de largo x 37" de alto
Artículo MI #11655552
No. Fabricante LK3060-5PYBKAH
Precio1,134.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
LK3060-5PYBKAH

Camión de plataforma baja;30" de ancho x 64" de largo x 37" de alto
Artículo MI #11655552
No. Fabricante LK3060-5PYBKAH
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
Precio1,134.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    30 x 64 x 37 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    5 pulg.
  • Altura
    37 pulg.
  • Longitud
    64 pulg.
  • Altura exterior
    37 pulg.
  • Longitud exterior
    64 pulg.
  • Anchura exterior
    30 pulg.
  • Altura total
    37 pulg.
  • Longitud total
    64 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Altura del labio del estante
    Lavado
  • Peso
    168 lb
  • Ancho
    30 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de plataforma baja
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    2
  • Tipos de productos
    Camión de plataforma baja
  • Capacidad de peso
    1200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LK3060-5PYBKAH CAMIÓN DE CUBIERTA BAJA, 30\
  • 1200 libras Capacidad
  • Altura ajustable
  • Estantes de calibre 12
  • El estante superior tiene bordes a ras
  • El estante inferior tiene labios de retención de 1-1/2"
  • Construcción totalmente soldada
  • Ruedas de poliuretano sin marcas de 5"
  • 2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
  • Altura del estante superior: 25"33" de alto en incrementos de 2", 15"23" de espacio de estante

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good