Motion
LKL1832-5PYBKAH

LITTLE GIANT
LKL1832-5PYBKAH

Camión de plataforma baja;18" de ancho x 36" de largo x 37.5" de alto
Artículo MI #11655565
No. Fabricante LKL1832-5PYBKAH
Precio768.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
LKL1832-5PYBKAH

Camión de plataforma baja;18" de ancho x 36" de largo x 37.5" de alto
Artículo MI #11655565
No. Fabricante LKL1832-5PYBKAH
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
Precio768.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    18 x 36 x 37.5 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    5 pulg.
  • Altura
    37.5 pulg.
  • Longitud
    36 pulg.
  • Altura exterior
    37.5 pulg.
  • Longitud exterior
    36 pulg.
  • Anchura exterior
    18 pulg.
  • Altura total
    37.5 pulg.
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Ancho general
    18 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1 1/2 pulg. Labio de retención
  • Peso
    69 lb
  • Ancho
    18 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de plataforma baja
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    2
  • Tipos de productos
    Camión de plataforma baja
  • Capacidad de peso
    1200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LKL1832-5PYBKAH CAMIÓN DE CUBIERTA BAJA, 18\
  • 1200 libras Capacidad
  • Altura ajustable
  • Estantes de calibre 12
  • Labios de retención de 1-1/2"
  • Construcción totalmente soldada
  • Ruedas de poliuretano sin marcas de 5"
  • 2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
  • Altura del estante superior: 25"33" de alto en incrementos de 2", 15"23" de espacio de estante

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo