Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 40 x 37.5 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria5 pulg.
- Altura37.5 pulg.
- Longitud40 pulg.
- Altura exterior37.5 pulg.
- Longitud exterior40 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total37.5 pulg.
- Longitud total40 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estante1 1/2 pulg. Labio de retención
- Peso89 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión de plataforma baja
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Tipos de productosCamión de plataforma baja
- Capacidad de peso1200 lb
Descripción general
- 1200 libras Capacidad
- Altura ajustable
- Estantes de calibre 12
- Labios de retención de 1-1/2"
- Construcción totalmente soldada
- Ruedas de poliuretano sin marcas de 5"
- 2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
- Altura del estante superior: 25"33" de alto en incrementos de 2", 15"23" de espacio de estante