Motion
MM3-2436-FL-LP

LITTLE GIANT
MM3-2436-FL-LP

Gabinetes Mobie Benc, 3600 bs., 24 x 41.5 x 43 pulg.
Artículo MI #11655671
No. Fabricante MM3-2436-FL-LP
Precio1,966.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
MM3-2436-FL-LP

Gabinetes Mobie Benc, 3600 bs., 24 x 41.5 x 43 pulg.
Artículo MI #11655671
No. Fabricante MM3-2436-FL-LP
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
Precio1,966.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura total
    43 pulg.
  • Longitud total
    41.5 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Dimensiones de la estación de trabajo
    24 x 41.5 x 43 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Material del bastidor
    Acero
  • Incluye
    Cerradura de suelo, panel inclinado
  • Capacidad de peso
    3600 lb
  • Tipo de estación de trabajo
    Gabinetes de banco móviles

Descripción general

Descripción del fabricante
MM3-2436-FL-LP 36\
  • Capacidad de 3600 lb
  • Estante central
  • Panel con listones
  • Superficie de trabajo 24"D x 36"L
  • Altura de la superficie de trabajo: 41"
  • Superficie de trabajo: acabado antideslizante de vinilo
  • Ruedas de poliuretano de 6"
  • Cierre del piso
  • Todo soldado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo