Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura total43 pulg.
- Longitud total53.5 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Dimensiones de la estación de trabajo24 x 53.5 x 43 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasPoliuretano
- ColorGris
- Material del bastidorAcero
- IncluyeCierre del piso
- Capacidad de peso3600 lb
- Tipo de estación de trabajoGabinetes de banco móviles con tablero de clavijas o puertas de panel con persianas
Descripción general
- Capacidad de 3600 lb
- Puertas de panel con listones
- Superficie de trabajo 24"D x 48"L
- Altura de la superficie de trabajo: 41"
- Superficie de trabajo: bloque de carnicero de 13/4"
- Ruedas de poliuretano de 6"
- Cierre del piso
- Todo soldado