Motion
MJ-PBD-FL-PB

LITTLE GIANT
MJ-PBD-FL-PB

Mobie Benc Cabinets it Pegboard o puertas de panel onduladas, 3600 bs., 24 x 53.5 x 43 pulg.
Artículo MI #11655773
No. Fabricante MJ-PBD-FL-PB
Precio2,619.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
MJ-PBD-FL-PB

Mobie Benc Cabinets it Pegboard o puertas de panel onduladas, 3600 bs., 24 x 53.5 x 43 pulg.
Artículo MI #11655773
No. Fabricante MJ-PBD-FL-PB
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
Precio2,619.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura total
    43 pulg.
  • Longitud total
    53.5 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Dimensiones de la estación de trabajo
    24 x 53.5 x 43 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Material del bastidor
    Acero
  • Incluye
    Cierre de piso, panel de tablero de clavijas
  • Capacidad de peso
    3600 lb
  • Tipo de estación de trabajo
    Gabinetes de banco móviles con tablero de clavijas o puertas de panel con persianas

Descripción general

Descripción del fabricante
MJ-PBD-FL-PB 48\
  • Capacidad de 3600 lb
  • Puertas del panel de tetones
  • Panel de tablero de clavijas
  • Superficie de trabajo 24"D x 48"L
  • Altura de la superficie de trabajo: 41"
  • Superficie de trabajo: cartón de 1/4" sobre acero
  • Ruedas de poliuretano de 6"
  • Cierre del piso
  • Todo soldado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"