Motion
MJ3-LL-2D-2448

LITTLE GIANT
MJ3-LL-2D-2448

Gabinete de banco de bomba Little Giant, mesa de trabajo, mesa de acero, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo soldada, mesa de trabajo de acero - 24.0000 in de ancho, 24.0000 in de profundidad, 43 - 46 in de alto, gris, gabinete de banco de altura de mostrador con estante central soldado, número de estantes: estante central
Artículo MI #11655780
No. Fabricante MJ3-LL-2D-2448
Precio2,000.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
MJ3-LL-2D-2448

Gabinete de banco de bomba Little Giant, mesa de trabajo, mesa de acero, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo soldada, mesa de trabajo de acero - 24.0000 in de ancho, 24.0000 in de profundidad, 43 - 46 in de alto, gris, gabinete de banco de altura de mostrador con estante central soldado, número de estantes: estante central
Artículo MI #11655780
No. Fabricante MJ3-LL-2D-2448
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
Su precio$2,000.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    24.0000 pulg.
  • Altura
    43 - 46 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Peso
    290 lb
  • Ancho
    24.0000 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    24 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    43 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Capacidad de carga
    2000 lb
  • Bloqueable
    Sí
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    Estante central
  • Tipo
    Armario de banco con altura de mostrador y estante central soldado
  • Capacidad de peso
    2,000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MJ3-LL-2D-2448 CABI DE BANCO CON ALTURA DE MOSTRADOR
  • Puertas sólidas
  • Top con bloques de carnicero
  • Estante central fijo calibre 12 con 13" de espacio libre
  • Altura de la superficie de trabajo superior de 41" con 3 labios de retención
  • Los niveladores de piernas proporcionan una altura adicional de 3"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo