Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad24 pulg.
- Altura43 - 46 pulg.
- Longitud48 pulg.
- Peso248 lb
- Ancho24 pulg.
- Profundidad de la plataforma de trabajo24 pulg.
- Altura de la plataforma de trabajo41 pulg.
- Longitud de la plataforma de trabajo48 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoAbrigo en polvo
- Código de armonización9403.20.0030
- BloqueableSí
- MaterialAcero
- Número de estantesSin estante central
- Capacidad de peso2,000 lb
Descripción general
- Puertas sólidas
- Parte superior de cartón duro
- Altura de la superficie de trabajo superior de 41" con 3 labios de retención
- Los niveladores de piernas proporcionan una altura adicional de 3"
- Cajón de almacenamiento con candado