Motion
MHP3-LL-2D-2448

LITTLE GIANT
MHP3-LL-2D-2448

Gabinete de banco de bomba Little Giant, mesa de trabajo, mesa de acero, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo soldada, mesa de trabajo de acero - 24.0000 in de ancho, 24.0000 in de profundidad, 43.0000 in de alto, gris, gabinete de banco de altura de mostrador con estante central soldado, número de estantes: estante central
Artículo MI #11655794
No. Fabricante MHP3-LL-2D-2448
Precio1,613.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
MHP3-LL-2D-2448

Gabinete de banco de bomba Little Giant, mesa de trabajo, mesa de acero, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo soldada, mesa de trabajo de acero - 24.0000 in de ancho, 24.0000 in de profundidad, 43.0000 in de alto, gris, gabinete de banco de altura de mostrador con estante central soldado, número de estantes: estante central
Artículo MI #11655794
No. Fabricante MHP3-LL-2D-2448
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
Precio1,613.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    24.0000 pulg.
  • Altura
    43.0000 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Peso
    237 lb
  • Ancho
    24.0000 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    24 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    41 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Capacidad de carga
    2000 lb
  • Bloqueable
    Sí
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    Estante central
  • Tipo
    Armario de banco con altura de mostrador y estante central soldado
  • Capacidad de peso
    2,000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MHP3-LL-2D-2448 CABINA DE BANCO CON ALTURA DE MOSTRADOR
  • Puertas perforadas
  • Parte superior de cartón duro
  • Estante central fijo calibre 12 con 13" de espacio libre
  • Altura de la superficie de trabajo superior de 41" con 3 labios de retención
  • Los niveladores de piernas proporcionan una altura adicional de 3"