Motion
MC3-1D-1818-LL

LITTLE GIANT
MC3-1D-1818-LL

Armarios de taller estacionarios con niveladores de patas, 18" x 18", 2,000 lb Capacidad
Artículo MI #11655929
No. Fabricante MC3-1D-1818-LL
Price$1,278.13/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
MC3-1D-1818-LL

Armarios de taller estacionarios con niveladores de patas, 18" x 18", 2,000 lb Capacidad
Artículo MI #11655929
No. Fabricante MC3-1D-1818-LL
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
Price$1,278.13/each

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad
    18 pulg.
  • Altura
    33 - 36 pulg.
  • Longitud
    18 pulg.
  • Peso
    98 lb
  • Ancho
    18 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    18 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    31 - 34 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    18 pulg.

Details

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Bloqueable
    Sí
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    Estante central
  • Capacidad de peso
    2,000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MC3-1D-1818-LL ESTANTERÍAS DE TIENDAS FIJAS,
  • Estante central fijo calibre 12 con 121/2" de espacio libre
  • Altura de la superficie de trabajo superior de 31"34" con (3) labios de retención de 2"
  • Los niveladores de piernas proporcionan una altura adicional de 3"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron