Motion
MTH1-3048-24

LITTLE GIANT
MTH1-3048-24

Mesa para máquinas de uso intensivo, 30" x 48", 10,000 lb Capacidad
Artículo MI #11656004
No. Fabricante MTH1-3048-24
Precio970.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
MTH1-3048-24

Mesa para máquinas de uso intensivo, 30" x 48", 10,000 lb Capacidad
Artículo MI #11656004
No. Fabricante MTH1-3048-24
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
Precio970.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    30 pulg.
  • Altura
    24 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Peso
    164 lb
  • Ancho
    30 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    30 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    24 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    48 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Material
    Acero
  • Capacidad de peso
    10,000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MTH1-3048-24 MESAS DE MÁQUINAS DE SERVICIO PESADO,
  • Parte superior de acero de 3/16"
  • Altura total de 24"
  • Patas de hierro en ángulo de 3/16" x 2"
  • Almohadillas de pie de 21/2" con orificios de tracción de 5/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo