Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad16.0000 pulg.
- Altura30 - 37 pulg.
- Longitud30 pulg.
- Peso115 lb
- Ancho16.0000 pulg.
- Profundidad de la plataforma de trabajo16 pulg.
- Altura de la plataforma de trabajo30 - 37 pulg.
- Longitud de la plataforma de trabajo30 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoAbrigo en polvo
- Código de armonización9403.20.0030
- Capacidad de carga10000 lb
- MaterialAcero
- TipoMesa para máquinas de uso intensivo
- Capacidad de peso10,000 lb
Descripción general
- Parte superior de acero de 3/16"
- Altura ajustable de 30"37"
- Patas de hierro en ángulo de 3/16" x 2"
- Almohadillas de pie de 21/2" con orificios de tracción de 5/8"