Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad762 mm
- Altura30 - 37 pulg.
- Longitud60 pulg.
- Peso212 lb
- Ancho762 mm
- Profundidad de la plataforma de trabajo30 pulg.
- Altura de la plataforma de trabajo30 - 37 pulg.
- Longitud de la plataforma de trabajo60 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoAbrigo en polvo
- Código de armonización9403.20.0030
- Capacidad de carga10000 lb
- MaterialAcero
- TipoMesa para máquinas de uso intensivo
- Capacidad de peso10,000 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
MTH1-3060-AH MESA DE MÁQUINAS PARA SERVICIO PESADO, 3
- Parte superior de acero de 3/16"
- Altura ajustable de 30"37"
- Patas de hierro en ángulo de 3/16" x 2"
- Almohadillas de pie de 21/2" con orificios de tracción de 5/8"