Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura total30-37 pulg.
- Longitud total36 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Dimensiones de la estación de trabajo30 x 36 x 30-37 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasFenólico
- ColorGris
- Material del bastidorAcero
- Capacidad de peso3600 lb
- Tipo de estación de trabajoMesa de máquina móvil calibre 7
Descripción general
- Capacidad de 3600 lb
- La parte superior está formada de acero de 3/16" de grosor
- Las patas son de hierro con ángulo estructural de 2" x 2" x 1/4"
- Todo soldado y listo para su uso inmediato
- Altura: ajustable de 30" a 37" de alto en incrementos de 1"
- Ruedas fenólicas de 6"
- Ruedas giratorias 4 con frenos de rueda