Motion
MTH30486PHBK-AH

LITTLE GIANT
MTH30486PHBK-AH

7 Calibre Mobie Macine Tabe, 3600 bs., 30 x 48 x 30-37 pulg.
Artículo MI #11656019
No. Fabricante MTH30486PHBK-AH
Precio1,300.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
MTH30486PHBK-AH

7 Calibre Mobie Macine Tabe, 3600 bs., 30 x 48 x 30-37 pulg.
Artículo MI #11656019
No. Fabricante MTH30486PHBK-AH
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
Precio1,300.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura total
    30-37 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Dimensiones de la estación de trabajo
    30 x 48 x 30-37 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Fenólico
  • Color
    Gris
  • Material del bastidor
    Acero
  • Capacidad de peso
    3600 lb
  • Tipo de estación de trabajo
    Mesa de máquina móvil calibre 7

Descripción general

Descripción del fabricante
MÁQUINA MÓVIL DE CALIBRE MTH30486PHBK-AH 7 T
  • Capacidad de 3600 lb
  • La parte superior está formada de acero de 3/16" de grosor
  • Las patas son de hierro con ángulo estructural de 2" x 2" x 1/4"
  • Todo soldado y listo para su uso inmediato
  • Altura: ajustable de 30" a 37" de alto en incrementos de 1"
  • Ruedas fenólicas de 6"
  • Ruedas giratorias 4 con frenos de rueda

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo