Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad22 pulg.
- Altura30 pulg.
- Longitud30 pulg.
- Peso134 lb
- Ancho22 pulg.
- Profundidad de la plataforma de trabajo22 pulg.
- Altura de la plataforma de trabajo30 pulg.
- Longitud de la plataforma de trabajo30 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoAbrigo en polvo
- Código de armonización9403.20.0030
- MaterialAcero
- Número de estantesEstante inferior
- Capacidad de peso10,000 lb
Descripción general
- Parte superior e inferior de acero de 3/16"
- Altura total de 30"
- Patas de hierro en ángulo de 3/16" x 2"
- Almohadillas de pie de 21/2" con orificios de tracción de 5/8"