Motion
MT2436-2

LITTLE GIANT
MT2436-2

Gabinete de banco de bomba Little Giant, mesa de trabajo, mesa de acero, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo soldada, mesa de trabajo de acero - 24.0000 in de ancho, 24.0000 in de profundidad, 32.5000 in de alto, gris, mesa de máquina multiestante, número de estantes: 2 estantes
Artículo MI #11656049
No. Fabricante MT2436-2
Precio520.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
MT2436-2

Gabinete de banco de bomba Little Giant, mesa de trabajo, mesa de acero, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo pesada, mesa de trabajo soldada, mesa de trabajo de acero - 24.0000 in de ancho, 24.0000 in de profundidad, 32.5000 in de alto, gris, mesa de máquina multiestante, número de estantes: 2 estantes
Artículo MI #11656049
No. Fabricante MT2436-2
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
Precio520.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    24.0000 pulg.
  • Altura
    32.5000 pulg.
  • Longitud
    36 pulg.
  • Peso
    80 lb
  • Ancho
    24.0000 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    24 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    32.5 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    36 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Capacidad de carga
    2000 lb
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    2 estantes
  • Tipo
    Tabla de máquinas multiestante
  • Capacidad de peso
    2,000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MT2436-2 MESAS DE MÁQUINAS CON VARIOS ESTANTES, 24\
  • 2,000 libras Capacidad
  • Acero calibre 12
  • 2 estantes
  • Altura total: 321/2"
  • Labios de retención de 11/2" en el estante inferior
  • Patas de hierro de ángulo grueso de 3/16"
  • Almohadillas para pies de 21/2" con orificios de tracción de 5/8"
  • Construcción totalmente soldada
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo