Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad24.0000 pulg.
- Altura32.5000 pulg.
- Longitud48 pulg.
- Peso100 lb
- Ancho24.0000 pulg.
- Profundidad de la plataforma de trabajo24 pulg.
- Altura de la plataforma de trabajo32.5 pulg.
- Longitud de la plataforma de trabajo48 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoAbrigo en polvo
- Código de armonización9403.20.0030
- Capacidad de carga2000 lb
- MaterialAcero
- Número de estantes2 estantes
- TipoTabla de máquinas multiestante
- Capacidad de peso2,000 lb
Descripción general
- 2,000 libras Capacidad
- Acero calibre 12
- 2 estantes
- Altura total: 321/2"
- Labios de retención de 11/2" en el estante inferior
- Patas de hierro de ángulo grueso de 3/16"
- Almohadillas para pies de 21/2" con orificios de tracción de 5/8"
- Construcción totalmente soldada
- Fabricado en EE. UU.