Motion
MT1824-3

LITTLE GIANT
MT1824-3

Mesa de máquinas multiestante, 18" x 24", 2,000 lb Capacidad
Artículo MI #11656054
No. Fabricante MT1824-3
Precio543.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
MT1824-3

Mesa de máquinas multiestante, 18" x 24", 2,000 lb Capacidad
Artículo MI #11656054
No. Fabricante MT1824-3
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
Precio543.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    18 pulg.
  • Altura
    32.5 pulg.
  • Longitud
    24 pulg.
  • Peso
    70 lb
  • Ancho
    18 pulg.
  • Profundidad de la plataforma de trabajo
    18 pulg.
  • Altura de la plataforma de trabajo
    32.5 pulg.
  • Longitud de la plataforma de trabajo
    24 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Código de armonización
    9403.20.0030
  • Material
    Acero
  • Número de estantes
    3 estantes
  • Capacidad de peso
    2,000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MT1824-3 MESAS DE MÁQUINAS CON VARIOS ESTANTES, 18\
  • 2,000 libras Capacidad
  • Acero calibre 12
  • 3 estantes
  • Altura total: 321/2"
  • Labios de retención de 11/2" en los estantes inferiores
  • Patas de hierro de ángulo grueso de 3/16"
  • Almohadillas para pies de 21/2" con orificios de tracción de 5/8"
  • Construcción totalmente soldada
  • Fabricado en EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo