Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de rueda giratoria5 pulg.
- Altura total35.5 pulg.
- Longitud total41 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Dimensiones de la estación de trabajo24 x 41 x 35.5 pulg.
Details
- Tipos de ruedas giratoriasPoliuretano
- ColorGris
- Material del bastidorAcero
- Capacidad de peso1200 lb
- Tipo de estación de trabajoEstación de trabajo móvil con cajón de almacenamiento
Descripción general
Descripción del fabricante
MW-2436-5TL-DR ESTACIÓN DE TRABAJO MÓVIL, 24\
- Capacidad de 1200 lb
- 2 estantes
- Cajón de almacenamiento
- Espacio libre en estante: 241/2"
- Dos ruedas rígidas y dos giratorias con frenos de bloqueo total
- Ruedas de poliuretano sin marcas de 5"
- Acabado gris con recubrimiento en polvo
- Construcción totalmente soldada