Motion
MW-2448-5TL-2DRPB

LITTLE GIANT
MW-2448-5TL-2DRPB

Mobie orkstation it Storage Draer, 1200 bs., 24 x 53 x 59.5 pulg.
Artículo MI #11656069
No. Fabricante MW-2448-5TL-2DRPB
Precio2,036.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
MW-2448-5TL-2DRPB

Mobie orkstation it Storage Draer, 1200 bs., 24 x 53 x 59.5 pulg.
Artículo MI #11656069
No. Fabricante MW-2448-5TL-2DRPB
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
Precio2,036.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de rueda giratoria
    5 pulg.
  • Altura total
    59.5 pulg.
  • Longitud total
    53 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Dimensiones de la estación de trabajo
    24 x 53 x 59.5 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Material del bastidor
    Acero
  • Incluye
    Panel de tablero de clavijas
  • Capacidad de peso
    1200 lb
  • Tipo de estación de trabajo
    Estación de trabajo móvil con cajón de almacenamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
MW-2448-5TL-2DRPB ESTACIÓN DE TRABAJO MÓVIL, 24
  • Capacidad de 1200 lb
  • 2 estantes
  • 2 Cajón de almacenamiento
  • Panel de tablero de clavijas
  • Espacio libre en estante: 241/2"
  • Dos ruedas rígidas y dos giratorias con frenos de bloqueo total
  • Ruedas de poliuretano sin marcas de 5"
  • Acabado gris con recubrimiento en polvo
  • Construcción totalmente soldada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo