Motion
MWLP-2436-5TL

LITTLE GIANT
MWLP-2436-5TL

Mantenimiento de la estación de trabajo de Pegboard o almacenamiento ondulado, 1200 bs., 24 x 48 x 35.5 pulg.
Artículo MI #11656070
No. Fabricante MWLP-2436-5TL
Precio1,006.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
MWLP-2436-5TL

Mantenimiento de la estación de trabajo de Pegboard o almacenamiento ondulado, 1200 bs., 24 x 48 x 35.5 pulg.
Artículo MI #11656070
No. Fabricante MWLP-2436-5TL
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
Precio1,006.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de rueda giratoria
    5 pulg.
  • Altura total
    35.5 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Dimensiones de la estación de trabajo
    24 x 48 x 35.5 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Material del bastidor
    Acero
  • Capacidad de peso
    1200 lb
  • Tipo de estación de trabajo
    Estación de trabajo de mantenimiento con tablero de clavijas o LouveredStorage

Descripción general

Descripción del fabricante
MWLP-2436-5TL ESTACIÓN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO, 2
  • Capacidad de 1200 lb
  • 2 estantes
  • Espacio libre en estante: 241/2"
  • Panel con listones
  • Dos ruedas rígidas y dos giratorias con frenos de bloqueo total
  • Ruedas de poliuretano sin marcas de 5"
  • Acabado gris con recubrimiento en polvo
  • Construcción totalmente soldada

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo