Especificaciones
Dimensiones
- Altura total42.5 pulg.
- Longitud total37.5 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Longitud de la plataforma36 pulg.
- Ancho de la plataforma24 pulg.
- Peso del envío104 lb
- Peso104 lb
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasRuedas de caucho sólido
- ColorCubierta gris con mango azul
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización8716.80.5010
Descripción general
- 1500 libras Capacidad
- Cubierta de acero reforzado calibre 12
- El asa de tubo extraíble se extiende 29 por encima de la cubierta
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- 10 Ruedas de caucho sólido
- Altura de la cubierta: 13.5
- Construcción totalmente soldada
- Fabricado en EE. UU.