Motion
NBB-3060-10P

LITTLE GIANT
NBB-3060-10P

Camión con plataforma de carga acolchada, 30" x 60"
Artículo MI #11656094
No. Fabricante NBB-3060-10P
Precio1,170.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
NBB-3060-10P

Camión con plataforma de carga acolchada, 30" x 60"
Artículo MI #11656094
No. Fabricante NBB-3060-10P
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
Precio1,170.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    42.5 pulg.
  • Longitud total
    61.5 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    60 pulg.
  • Ancho de la plataforma
    30 pulg.
  • Peso del envío
    139 lb
  • Peso
    139 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Ruedas neumáticas
  • Color
    Cubierta gris con mango azul
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    8716.80.5010

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMIÓN CON PLATAFORMA DE CARGA ACOLCHADA NBB-3060-10P
  • 1500 libras Capacidad
  • Cubierta de acero reforzado calibre 12
  • El asa de tubo extraíble se extiende 29 por encima de la cubierta
  • Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
  • 10 Ruedas neumáticas
  • Altura de la cubierta: 13.5
  • Construcción totalmente soldada
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo