Especificaciones
Dimensiones
- Altura total40 pulg.
- Longitud total37.5 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Longitud de la plataforma36 pulg.
- Ancho de la plataforma24 pulg.
- Peso del envío93 lb
- Peso90 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasRuedas de caucho moldeado
- ColorCubierta gris con mango azul
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización8716.80.5010
- Capacidad de peso2400 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
CAMIÓN CON PLATAFORMA DE SERVICIO PESADO NBB-2436-8MRFL
- 2400 libras Capacidad
- Cubierta de acero reforzado calibre 12
- El asa de tubo extraíble se extiende 29 por encima de la cubierta
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- 8 Ruedas de caucho moldeado
- Bloqueo de suelo para detener movimientos no deseados
- Altura de la cubierta: 11
- Construcción totalmente soldada
- Fabricado en EE. UU.