Especificaciones
Dimensiones
- Altura total41.5 pulg.
- Longitud total61.5 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Longitud de la plataforma60 pulg.
- Ancho de la plataforma30 pulg.
- Peso del envío131 lb
- Peso131 lb
- Diámetro de la rueda9 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasRuedas neumáticas
- ColorCubierta gris con mango azul
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización8716.80.5010
- Capacidad de peso1200 lb
Descripción general
- 1200 libras Capacidad
- Cubierta de acero reforzado calibre 12
- El asa de tubo extraíble se extiende 29 por encima de la cubierta
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- 9 Ruedas neumáticas
- Altura de la cubierta: 12.5
- Construcción totalmente soldada
- Fabricado en EE. UU.