Especificaciones
Dimensiones
- Altura total38 pulg.
- Longitud total73.5 pulg.
- Ancho general36 pulg.
- Longitud de la plataforma72 pulg.
- Ancho de la plataforma36 pulg.
- Peso del envío157 lb
- Peso157 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasRuedas de caucho moldeado
- ColorCubierta gris con mango azul
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización8716.80.5010
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- 2000 libras Capacidad
- Cubierta de acero reforzado calibre 12
- El asa de tubo extraíble se extiende 29 por encima de la cubierta
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- 6 Ruedas de caucho moldeado
- Altura de la cubierta: 9
- Construcción totalmente soldada
- Fabricado en EE. UU.