Especificaciones
Dimensiones
- Altura total38 pulg.
- Longitud total51 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Longitud de la plataforma48 pulg.
- Ancho de la plataforma30 pulg.
- Peso del envío130 lb
- Peso130 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasRuedas de poliuretano
- ColorCubierta gris con mango azul
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización8716.80.5010
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- 3600 libras Capacidad
- Cubierta de acero reforzado calibre 12
- El asa de tubo extraíble se extiende 29 por encima de la cubierta
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 4
- 6 Ruedas de poliuretano
- Altura de la cubierta: 9
- Construcción totalmente soldada
- Fabricado en EE. UU.