Motion
NB6W-3060-6PY

LITTLE GIANT
NB6W-3060-6PY

Camión con plataforma de 6-Wheel, 30" x 48"
Artículo MI #11656143
No. Fabricante NB6W-3060-6PY
Price $1,364.33 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
NB6W-3060-6PY

Camión con plataforma de 6-Wheel, 30" x 48"
Artículo MI #11656143
No. Fabricante NB6W-3060-6PY

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 1,364.33 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    38 pulg.
  • Longitud total
    63 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    60 pulg.
  • Ancho de la plataforma
    30 pulg.
  • Peso del envío
    149 lb
  • Peso
    149 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Details

  • Tipos de ruedas giratorias
    Ruedas de poliuretano
  • Color
    Cubierta gris con mango azul
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    8716.80.5010
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMIÓN CON PLATAFORMA DE 6-WHEEL NB6W-3060-6PY , 30
  • 3600 libras Capacidad
  • Cubierta de acero reforzado calibre 12
  • El asa de tubo extraíble se extiende 29 por encima de la cubierta
  • Ruedas rígidas 2 y giratorias 4
  • 6 Ruedas de poliuretano
  • Altura de la cubierta: 9
  • Construcción totalmente soldada
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo