Motion
NB6W2448-6PY-2H

LITTLE GIANT
NB6W2448-6PY-2H

Camión con plataforma de 6-Wheel, 24" x 36"
Artículo MI #11656148
No. Fabricante NB6W2448-6PY-2H
Precio1,148.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
NB6W2448-6PY-2H

Camión con plataforma de 6-Wheel, 24" x 36"
Artículo MI #11656148
No. Fabricante NB6W2448-6PY-2H
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
Precio1,148.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    38 pulg.
  • Longitud total
    51 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    48 pulg.
  • Ancho de la plataforma
    24 pulg.
  • Peso del envío
    128 lb
  • Peso
    128 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Ruedas de poliuretano
  • Color
    Cubierta gris con mango azul
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    8716.80.5010
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMIÓN CON PLATAFORMA DE 6-WHEEL NB6W2448-6PY-2H ,
  • 3600 libras Capacidad
  • Cubierta de acero reforzado calibre 12
  • 2 Los mangos de tubo extraíbles se extienden 29 por encima de la cubierta
  • Ruedas rígidas 2 y giratorias 4
  • 6 Ruedas de poliuretano
  • Altura de la cubierta: 9
  • Construcción totalmente soldada
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo