Especificaciones
Dimensiones
- Altura total45.5 pulg.
- Longitud total49.5 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Longitud de la plataforma48 pulg.
- Ancho de la plataforma24 pulg.
- Peso del envío161 lb
- Peso168 lb
- Diámetro de la rueda12 y 8 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasRuedas cansadas de goma
- ColorCubierta gris con mango azul
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización8716.80.5010
- Capacidad de peso3000 lb
Descripción general
- 3000 libras Capacidad
- Cubierta de acero reforzado calibre 12
- El asa de tubo extraíble se extiende 29 por encima de la cubierta
- Ruedas de carga montadas en eje 12
- Ruedas giratorias de 8 x 2
- Altura de la cubierta: 16-1/2
- Ruedas cansadas de goma
- Construcción totalmente soldada
- Fabricado en EE. UU.