Especificaciones
Dimensiones
- Altura total45.5 pulg.
- Longitud total73.5 pulg.
- Ancho general36 pulg.
- Longitud de la plataforma72 pulg.
- Ancho de la plataforma36 pulg.
- Peso del envío207 lb
- Peso205 lb
- Diámetro de la rueda12 y 8 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasRuedas fenólicas
- ColorCubierta gris con mango azul
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización8716.80.5010
- Capacidad de peso5000 lb
Descripción general
- 5000 libras Capacidad
- Cubierta de acero reforzado calibre 12
- El asa de tubo extraíble se extiende 29 por encima de la cubierta
- Ruedas de carga montadas en eje 12
- Ruedas giratorias de 8 x 2
- Altura de la cubierta: 16-1/2
- Ruedas fenólicas
- Construcción totalmente soldada
- Fabricado en EE. UU.