Especificaciones
Dimensiones
- Altura total41 pulg.
- Longitud total39 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Longitud de la plataforma36 pulg.
- Ancho de la plataforma24 pulg.
- Peso del envío88 lb
- Peso88 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasRuedas de caucho moldeadas con frenos
- ColorCubierta gris con mango azul
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización8716.80.5010
- Capacidad de peso2400 lb
Descripción general
- 2400 libras Capacidad
- Cubierta de acero reforzado calibre 12
- 4 Estacas de tubería extraíbles
- 1-5/16 Las picas de diámetro se extienden 30 por encima de la cubierta
- Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
- 8 Ruedas de caucho moldeado
- Frenos de rueda
- Altura de la cubierta: 11
- Construcción totalmente soldada
- Fabricado en EE. UU.