Motion
NBP-3048-8MRBK

LITTLE GIANT
NBP-3048-8MRBK

Camión con plataforma de estaca de tubería, 30" x 48"
Artículo MI #11656194
No. Fabricante NBP-3048-8MRBK
Precio972.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
NBP-3048-8MRBK

Camión con plataforma de estaca de tubería, 30" x 48"
Artículo MI #11656194
No. Fabricante NBP-3048-8MRBK
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
Precio972.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    41 pulg.
  • Longitud total
    51 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    48 pulg.
  • Ancho de la plataforma
    30 pulg.
  • Peso del envío
    119 lb
  • Peso
    119 lb
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Ruedas de caucho moldeadas con frenos
  • Color
    Cubierta gris con mango azul
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    8716.80.5010
  • Capacidad de peso
    2400 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
NBP-3048-8MRBK CAMIÓN DE LLAVE DE TUBERÍAS, 30\
  • 2400 libras Capacidad
  • Cubierta de acero reforzado calibre 12
  • 4 Estacas de tubería extraíbles
  • 1-5/16 Las picas de diámetro se extienden 30 por encima de la cubierta
  • Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
  • 8 Ruedas de caucho moldeado
  • Frenos de rueda
  • Altura de la cubierta: 11
  • Construcción totalmente soldada
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo