Especificaciones
Dimensiones
- Altura total39 pulg.
- Longitud total63 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Longitud de la plataforma60 pulg.
- Ancho de la plataforma24 pulg.
- Peso del envío127 lb
- Peso127 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasRuedas de poliuretano
- ColorCubierta gris con mango azul
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización8716.80.5010
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- 3600 libras Capacidad
- Cubierta de acero reforzado calibre 12
- 4 Estacas de tubería extraíbles
- 1-5/16 Las picas de diámetro se extienden 30 por encima de la cubierta
- 2 ruedas rígidas montadas en el centro y 4 ruedas giratorias
- 6 Ruedas de poliuretano
- Altura de la plataforma:9 con inclinación 1/2
- Construcción totalmente soldada
- Fabricado en EE. UU.