Motion
NBP6W-3048-6PY

LITTLE GIANT
NBP6W-3048-6PY

Camión estaca tubo 6-Wheel, 30" x 48"
Artículo MI #11656203
No. Fabricante NBP6W-3048-6PY
Precio1,271.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
NBP6W-3048-6PY

Camión estaca tubo 6-Wheel, 30" x 48"
Artículo MI #11656203
No. Fabricante NBP6W-3048-6PY
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
Precio1,271.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    39 pulg.
  • Longitud total
    51 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    48 pulg.
  • Ancho de la plataforma
    30 pulg.
  • Peso del envío
    132 lb
  • Peso
    132 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    Ruedas de poliuretano
  • Color
    Cubierta gris con mango azul
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    8716.80.5010
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
NBP6W-3048-6PY CAMIONES DE ESTACA DE TUBERÍA DE 6-WHEEL
  • 3600 libras Capacidad
  • Cubierta de acero reforzado calibre 12
  • 4 Estacas de tubería extraíbles
  • 1-5/16 Las picas de diámetro se extienden 30 por encima de la cubierta
  • 2 ruedas rígidas montadas en el centro y 4 ruedas giratorias
  • 6 Ruedas de poliuretano
  • Altura de la plataforma:9 con inclinación 1/2
  • Construcción totalmente soldada
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good