Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro30 x 60 x 57 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura57 pulg.
- Longitud60 pulg.
- Altura exterior57 pulg.
- Longitud exterior60 pulg.
- Anchura exterior30 pulg.
- Altura total57 pulg.
- Longitud total60 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Peso166 lb
- Ancho30 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamión de artículos rodantes
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- IncluyeCierre del piso
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosCamión de artículos rodantes
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- 3600 libras Capacidad
- Los soportes verticales se extienden 48" por encima de la plataforma con abrazadera cruzada superior soldada
- Cubierta de acero calibre 12
- Dos ruedas rígidas y dos giratorias
- Ruedas de poliuretano sin marcas de 6" x 2"
- Cierre del piso