Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro24 x 60 x 57 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura57 pulg.
- Longitud60 pulg.
- Altura exterior57 pulg.
- Longitud exterior60 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total57 pulg.
- Longitud total60 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Altura del labio del estanteLavado
- Peso143 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroCamiones a granel 3-Sided
- Material de rueda giratoriaPoliuretano
- Tipos de ruedas giratorias2 rígido y 2 giratorio
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Tipos de productosCamiones a granel 3-Sided
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- Cubierta reforzada del calibre 12 con borde de borde al ras
- Asa de la barra de empuje en el extremo giratorio de la rueda
- 2 ruedas giratorias y 2 rígidas
- Ruedas de poliuretano sin marcas de 6" x 2"
- All-welded y envío totalmente ensamblado
- Acabado con recubrimiento en polvo
- 3600 libras Capacidad