Motion
OT3060-6PY

LITTLE GIANT
OT3060-6PY

3-Sided Bulk Trucks;30"W x 60"L x 57"H
Artículo MI #11656225
No. Fabricante OT3060-6PY
Precio1,312.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
OT3060-6PY

3-Sided Bulk Trucks;30"W x 60"L x 57"H
Artículo MI #11656225
No. Fabricante OT3060-6PY
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
Precio1,312.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    30 x 60 x 57 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    57 pulg.
  • Longitud
    60 pulg.
  • Altura exterior
    57 pulg.
  • Longitud exterior
    60 pulg.
  • Anchura exterior
    30 pulg.
  • Altura total
    57 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Altura del labio del estante
    Lavado
  • Peso
    157 lb
  • Ancho
    30 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camiones a granel 3-Sided
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Tipos de productos
    Camiones a granel 3-Sided
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
OT3060-6PY CAMIONES A GRANEL 3-SIDED, 30\
  • Cubierta reforzada del calibre 12 con borde de borde al ras
  • Asa de la barra de empuje en el extremo giratorio de la rueda
  • 2 ruedas giratorias y 2 rígidas
  • Ruedas de poliuretano sin marcas de 6" x 2"
  • All-welded y envío totalmente ensamblado
  • Acabado con recubrimiento en polvo
  • 3600 libras Capacidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo