Motion
PD-4248-6PH-LR

LITTLE GIANT
PD-4248-6PH-LR

Pallet Dolly;42"W x 48"L x 10"H
Artículo MI #11656234
No. Fabricante PD-4248-6PH-LR
Precio644.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
PD-4248-6PH-LR

Pallet Dolly;42"W x 48"L x 10"H
Artículo MI #11656234
No. Fabricante PD-4248-6PH-LR
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
Precio644.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    42 x 48 x 10 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    10 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Altura exterior
    10 pulg.
  • Longitud exterior
    48 pulg.
  • Anchura exterior
    42 pulg.
  • Altura total
    10 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    42 pulg.
  • Altura del labio del estante
    20 pulg.
  • Peso
    78 lb
  • Ancho
    42 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Plataforma rodante para palés
  • Material de rueda giratoria
    Fenólico
  • Tipos de ruedas giratorias
    (4) Giro
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    1
  • Tipos de productos
    Plataforma rodante para palés
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PD-4248-6PH-LR MONTAJE DE PALÉ, 42\
  • 3600 libras Capacidad
  • Cuatro ruedas giratorias
  • Ruedas fenólicas de 6"
  • Altura de la cubierta: 9"
  • Cubierta abierta
  • Retenedores de carga de esquina

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno