Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro48 x 49.5 x 25-35 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura25-35 pulg.
- Longitud49.5 pulg.
- Altura exterior25-35 pulg.
- Longitud exterior49.5 pulg.
- Anchura exterior48 pulg.
- Altura total25-35 pulg.
- Longitud total49.5 pulg.
- Ancho general48 pulg.
- Altura del labio del estante20 pulg.
- Peso128 lb
- Ancho48 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroSoporte de palé móvil ergonómico de altura ajustable con asa
- Material de rueda giratoriaFenólico
- Tipos de ruedas giratorias(4) Giro
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Incluye2 Cerraduras de piso
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes1
- Tipos de productosSoporte de palé móvil ergonómico de altura ajustable con asa
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- 3600 libras Capacidad
- Altura ajustable: 24" a 34" en incrementos de 2"
- Cuatro ruedas giratorias
- Ruedas fenólicas de 6"
- Cubierta abierta
- 2 Cerraduras de piso
- Mango extraíble
- Retenedores de carga de esquina