Motion
PDSEH48486PH2FL

LITTLE GIANT
PDSEH48486PH2FL

Carros utilitarios - Número de estantes: 1, 48 pulg. de ancho, 24-34 pulg. de alto, gris, acero
Artículo MI #11656260
No. Fabricante PDSEH48486PH2FL
Precio1,373.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
PDSEH48486PH2FL

Carros utilitarios - Número de estantes: 1, 48 pulg. de ancho, 24-34 pulg. de alto, gris, acero
Artículo MI #11656260
No. Fabricante PDSEH48486PH2FL
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
Precio1,373.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    48 x 49.5 x 24-34 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    24-34 pulg.
  • Longitud
    49.5 pulg.
  • Altura exterior
    24-34 pulg.
  • Longitud exterior
    49.5 pulg.
  • Anchura exterior
    48 pulg.
  • Altura total
    24-34 pulg.
  • Longitud total
    49.5 pulg.
  • Ancho general
    48 pulg.
  • Altura del labio del estante
    20 pulg.
  • Peso
    185 lb
  • Ancho
    48 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Soporte de palé móvil ergonómico de altura ajustable con asa
  • Material de rueda giratoria
    Fenólico
  • Tipos de ruedas giratorias
    (4) Giro
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Incluye
    2 Cerraduras de piso
  • Material
    Acero
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    1
  • Tipos de productos
    Soporte de palé móvil ergonómico de altura ajustable con asa
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PDSEH48486PH2FL AJUSTE HT PALÉ MÓVIL STA
  • 3600 libras Capacidad
  • Altura ajustable: 24" a 34" en incrementos de 2"
  • Cuatro ruedas giratorias
  • Ruedas fenólicas de 6"
  • Sólida cubierta de acero calibre 12
  • 2 Cerraduras de piso
  • Mango extraíble

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo