Motion
PDCS-40-8MR

LITTLE GIANT
PDCS-40-8MR

Palé de plataforma sólida remolcable;40" de ancho x 53" de largo x 12" de alto
Artículo MI #11656264
No. Fabricante PDCS-40-8MR
Precio1,356.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
PDCS-40-8MR

Palé de plataforma sólida remolcable;40" de ancho x 53" de largo x 12" de alto
Artículo MI #11656264
No. Fabricante PDCS-40-8MR
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
Precio1,356.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    40 x 53 x 12 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    8 pulg.
  • Altura
    12 pulg.
  • Longitud
    53 pulg.
  • Altura exterior
    12 pulg.
  • Longitud exterior
    53 pulg.
  • Anchura exterior
    40 pulg.
  • Altura total
    12 pulg.
  • Longitud total
    53 pulg.
  • Ancho general
    40 pulg.
  • Altura del labio del estante
    20 pulg.
  • Peso
    127 lb
  • Ancho
    40 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Palé de plataforma maciza remolcable
  • Material de rueda giratoria
    Fenólico
  • Tipos de ruedas giratorias
    (4) Giro
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    1
  • Tipos de productos
    Palé de plataforma maciza remolcable
  • Capacidad de peso
    2400 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PDCS-40-8MR PALÉ DE PLATAFORMA SÓLIDA REMOLCABLE, 4
  • 2400 libras Capacidad
  • Altura de la cubierta: 11"
  • Ruedas rígidas 2 y giratorias 2
  • Ruedas de caucho moldeadas de 8"
  • Sólida cubierta de acero calibre 12
  • Acoplador trasero de horquilla y pasador
  • Retenedores de carga de 1" en las cuatro esquinas
  • Anillo de 2-1/2" de D.I.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo