Motion
PDF-42-6PH2FLLR

LITTLE GIANT
PDF-42-6PH2FLLR

Fixed Height Mobile Pallet Stand;42"W x 48"L x 31"H
Artículo MI #11656277
No. Fabricante PDF-42-6PH2FLLR
Precio1,246.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
PDF-42-6PH2FLLR

Fixed Height Mobile Pallet Stand;42"W x 48"L x 31"H
Artículo MI #11656277
No. Fabricante PDF-42-6PH2FLLR
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
Precio1,246.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    42 x 48 x 31 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    31 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Altura exterior
    31 pulg.
  • Longitud exterior
    48 pulg.
  • Anchura exterior
    42 pulg.
  • Altura total
    31 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    42 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    106 lb
  • Ancho
    42 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Soporte de palé móvil de altura fija
  • Material de rueda giratoria
    Fenólico
  • Tipos de ruedas giratorias
    (4) Giro
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Incluye
    2 Cerraduras de piso
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    1
  • Tipos de productos
    Soporte de palé móvil de altura fija
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PALÉ MÓVIL DE PDF-42-6PH2FLLR HT FIJO
  • 3600 libras Capacidad
  • Altura de cubierta elevada de 30"
  • Cuatro ruedas giratorias
  • Ruedas fenólicas de 6"
  • Cubierta abierta
  • 2 Cerraduras de piso
  • Retenedores de carga de esquina

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno