Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro42 x 48 x 30 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura30 pulg.
- Longitud48 pulg.
- Altura exterior30 pulg.
- Longitud exterior48 pulg.
- Anchura exterior42 pulg.
- Altura total30 pulg.
- Longitud total48 pulg.
- Ancho general42 pulg.
- Altura del labio del estante1.5 pulg.
- Peso153 lb
- Ancho42 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroSoporte de palé móvil de altura fija
- Material de rueda giratoriaFenólico
- Tipos de ruedas giratorias(4) Giro
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes1
- Tipos de productosSoporte de palé móvil de altura fija
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- 3600 libras Capacidad
- Altura de cubierta elevada de 30"
- Cuatro ruedas giratorias
- Ruedas fenólicas de 6"
- Sólida cubierta de acero calibre 12