Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro40 x 49.5 x 10 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria6 pulg.
- Altura10 pulg.
- Longitud49.5 pulg.
- Altura exterior10 pulg.
- Longitud exterior49.5 pulg.
- Anchura exterior40 pulg.
- Altura total10 pulg.
- Longitud total49.5 pulg.
- Ancho general40 pulg.
- Peso99 lb
- Ancho40 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAcero
- Material del carroAcero
- Tipo de carroPlataformas rodantes con asa
- Material de rueda giratoriaFenólico
- Tipos de ruedas giratorias(4) Giro
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Incluye2 Cerraduras de piso
- Número de ruedas de carro4
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes1
- Tipos de productosPlataformas rodantes con asa
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- 3600 libras Capacidad
- Cuatro ruedas giratorias
- Ruedas fenólicas de 6"
- Altura de la cubierta: 9"
- Cubierta abierta
- Mango extraíble
- Retenedores de carga de esquina
- 2 Cerraduras de piso