Motion
PDS-40-6PHFP2FL

LITTLE GIANT
PDS-40-6PHFP2FL

Pallet Dolly with Fork Pockets;40"W x 48"L x 14.5"H
Artículo MI #11656306
No. Fabricante PDS-40-6PHFP2FL
Precio1,206.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
PDS-40-6PHFP2FL

Pallet Dolly with Fork Pockets;40"W x 48"L x 14.5"H
Artículo MI #11656306
No. Fabricante PDS-40-6PHFP2FL
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
Precio1,206.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    40 x 48 x 14.5 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    14.5 pulg.
  • Longitud
    48 pulg.
  • Altura exterior
    14.5 pulg.
  • Longitud exterior
    48 pulg.
  • Anchura exterior
    40 pulg.
  • Altura total
    14.5 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    40 pulg.
  • Altura del labio del estante
    Lavado
  • Peso
    120 lb
  • Ancho
    40 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Plataforma rodante de palé con bolsillos de horquilla
  • Material de rueda giratoria
    Fenólico
  • Tipos de ruedas giratorias
    (4) Giro
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Incluye
    2 Cerraduras de piso
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    1
  • Tipos de productos
    Plataforma rodante de palé con bolsillos de horquilla
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PLATAFORMA RODANTE PARA PALÉS DE PDS-40-6PHFP2FL CON HORQUILLA P
  • 3600 libras Capacidad
  • Cuatro ruedas giratorias
  • Ruedas fenólicas de 6"
  • Altura de la cubierta: 14-1/4"
  • Sólida cubierta de acero calibre 12
  • Dos bolsillos de horquilla de longitud completa con aberturas de 6" de ancho
  • 2 Cerraduras de piso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo